MAINCOR - Schlauch PPmod V2 NW17 TWINCOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096460
Nenndurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347086207
Sonepar Artikelnummer
121024264
Hersteller Artikelnummer
92096460
Hersteller Typ
WELLPPmod17TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
92096460
Nenndurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
13.9 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Biegeradius, statisch:
85 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
Ja
Form:
rund
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.073 kg


