MAINCOR - Wellschlauch PA6 V0 NW95 TP0953010U8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010362
Nenndurchmesser - 95 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347106226
Sonepar Artikelnummer
121406477
Hersteller Artikelnummer
92010362
Hersteller Typ
TP0953010U8
Hersteller Artikel Nr.:
92010362
Nenndurchmesser:
95 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
91 mm
Außendurchmesser:
106 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Form:
rund
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.830 kg


