Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAINCOR - Wellschlauch Polymod NW63 UV 203263325 25m Ring

MAINCOR
kopierenkopieren
MAINCOR - Wellschlauch Polymod NW63 UV 203263325 25m Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010589

  • Nenndurchmesser - 63 mm

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347112937

Sonepar Artikelnummer

121406504

Hersteller Artikelnummer

92010589

Hersteller Typ

203263325

Hersteller Artikel Nr.:

92010589

Nenndurchmesser:

63 mm

Werkstoff:

Polyolefine

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15 .. 105 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Form:

rund

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

4.750 kg

Elektroinstallationsrohr für die Verlegung auf und unter PutzWerkstoff: flammwidriges modifiziertes Polyolefin, das die RoHS 2002/95 EG erfülltChemische Beständigkeit: Polyfine sind gegen nahezu alle Medien (Alkohole,Fette,Mineralöle,Kraftstoffe) beständigLediglich von konzentrierten, stark oxidierenden Säuren werden sie angegriffenEinsatztemperatur: -15°C bis +105°CUV-Beständigkeit: bis zu 15 JahreDruckprüfung: 320NNW63 ohne Innenschicht easy