MAINCOR - Wellschlauch PPmod V2 NW95 TKPUV0953010U8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92010357
Nenndurchmesser - 96 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347106165
Sonepar Artikelnummer
121406508
Hersteller Artikelnummer
92010357
Hersteller Typ
TKPUV0953010U8
Hersteller Artikel Nr.:
92010357
Nenndurchmesser:
96 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
91 mm
Außendurchmesser:
106 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 130 °C
Biegeradius, statisch:
150 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Form:
rund
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.710 kg


