MAKITA - 22tlg. Magnetischer Bitset mit Karabiner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-81175
Anzahl der Bits gesamt - 20
Mit Magnethalter - Ja
Anzahl der Bits Phillips PH - 3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381447263
Sonepar Artikelnummer
120432144
Hersteller Artikelnummer
P-81175
Hersteller Typ
P-81175
Hersteller Artikel Nr.:
P-81175
Anzahl der Bits gesamt:
20
Mit Magnethalter:
Ja
Anzahl der Bits Phillips PH:
3
Anzahl der Bits Pozidriv PZ:
3
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
8
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
6
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.186 kg


