Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Absauggerät,nass/trocken, 1000W,25L, Gebläsefunktion

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Absauggerät,nass/trocken, 1000W,25L, Gebläsefunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VC2512L

  • Luftmenge pro Saugmotor - 60 l/s

  • Nennleistungsaufnahme - 1000 W

  • Behältervolumen - 25 l

  • Max. Unterdruck - 210 mbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381684774

Sonepar Artikelnummer

120403447

Hersteller Artikelnummer

VC2512L

Hersteller Typ

VC2512L

Hersteller Artikel Nr.:

VC2512L

Luftmenge pro Saugmotor:

60 l/s

Nennleistungsaufnahme:

1000 W

Behältervolumen:

25 l

Max. Unterdruck:

210 mbar

Nenndurchmesser Saugschlauch:

27 mm

Maschinengewicht:

8 kg

Anzahl der Saugmotoren:

1

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

Ja

Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:

Nein

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

L

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85081900

Gewicht:

10.340 kg

Ein solides Absauggerät für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L, für Reinigungsarbeiten und Absaugung bei Maschinen geeignet. Ein Fernstartsystemanschluss ermöglicht das automatische Anlaufen wenn kabelgebundene Elektrogeräte angesteckt werden. Der Filter kann im laufendem Betrieb per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 25 l Kunststofftank. Inklusive umfangreichem Staubsaugerzubehör. Nass-/Trockensauger für Reinigungsarbeiten oder als Absaugung für Maschinen geeignet