MAKITA - Absauggerät nass/trocken 1400W 20mbar 42L 4m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VC4210M
Luftmenge pro Saugmotor - 75 l/s
Nennleistungsaufnahme - 1400 W
Behältervolumen - 42 l
Max. Unterdruck - 250 mbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381846035
Sonepar Artikelnummer
120964483
Hersteller Artikelnummer
VC4210M
Hersteller Typ
VC4210M
Hersteller Artikel Nr.:
VC4210M
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
42 l
Max. Unterdruck:
250 mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
32 mm
Länge Saugschlauch:
4 m
Maschinengewicht:
16 kg
Kabellänge:
7.5 m
Anzahl der Saugmotoren:
1
Netto-Staubanteil:
34 l
Netto-Wasseranteil:
30 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
Ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
Nein
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Tiefe:
565 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
605 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
23.600 kg


