Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Astschere 18V max.Schnittleistung: 30mm 3Ah Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Astschere 18V max.Schnittleistung: 30mm 3Ah Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUP181SF

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672980

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050013774

Sonepar Artikelnummer

121378484

Hersteller Artikelnummer

DUP181SF

Hersteller Typ

DUP181SF

Hersteller Artikel Nr.:

DUP181SF

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672980

Gewicht:

1.100 kg

Die DUP181 bietet außergewöhnliche Schnittleistung, Präzision und Komfort für professionelle Baumschnitt. Angetrieben von einem leistungsstarken 18V LXT Li-Ion-Akku und einem effizienten bürstenlosen Motor schneidet dieses Gerät mühelos Äste mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm. Der integrierte Sensor des Motors sorgt für eine perfekte Synchronisierung der Klinge mit dem Auslöser und bietet eine sofortige Reaktion. Die Schere wurde für den professionellen Dauereinsatz entwickelt und verfügt über einen schlanken Griff mit einem Umfang von 125 mm, der eine hervorragende Handhabung und weniger Ermüdung ermöglicht. Die vier einstellbaren Öffnungswinkel der Klinge ermöglichen eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Astgrößen, was die Effizienz erhöht und die Belastung während des Dauerbetriebs verringert. Das Schmieröl kann ohne Demontage von außen aufgetragen werden, und die Überlappung lässt sich nach dem Klingenwechsel leicht einstellen. (siehe Betriebsanleitung) Der bürstenlose Motor ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verlängert sowohl die Laufzeit als auch die Lebensdauer des Geräts. Zu den Schutzfunktionen gehören XPT für eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Feuchtigkeit, eine elektrische Bremse zum sofortigen Stoppen der Klinge und eine Akkuschutzschaltung zum Schutz vor Überlastung, Überentladung und Überhitzung. Mit einem kleinen und leichten BL1820 Akku, können bis zu 2.400 Schnitte durchgeführt werden. (@ 15mm Zypresse)