MAKITA - Akku-Astschere 18V max.Schnittleistung: 30mm o.Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUP181Z
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672980
Gewicht - 1.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050013804
Sonepar Artikelnummer
121378485
Hersteller Artikelnummer
DUP181Z
Hersteller Typ
DUP181Z
Hersteller Artikel Nr.:
DUP181Z
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672980
Gewicht:
1.100 kg
Das geringe Gewicht von nur 1,1 kg (inkl. BL1815N Akku) sorgt für ein besonders ermüdungsarmes Arbeiten. Der schlanke 125 mm Griffumfang ermöglicht eine komfortable und kontrollierte Handhabung bei allen Schneidarbeiten. Vier einstellbare Öffnungsweiten der Klingen passen die Astschere optimal an unterschiedlich Aststärken an.


