MAKITA - Akku-Bandsäge LXT 18V 0-3.2m/s Rohr 66mm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPB183Z
Nennspannung - 18 V
Schnittbreite - 66 mm
Schnittlänge - 66 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381899697
Sonepar Artikelnummer
121114893
Hersteller Artikelnummer
DPB183Z
Hersteller Typ
DPB183Z
Hersteller Artikel Nr.:
DPB183Z
Nennspannung:
18 V
Schnittbreite:
66 mm
Schnittlänge:
66 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3.3 kg
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandlänge:
835 mm
Schnitttiefe:
66 mm
Bandgeschwindigkeit:
0 .. 3.2 m/min
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metall):
2.5 m/s²
Unsicherheit K (Sägen von Metall):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
80 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
90 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Breite:
174 mm
Höhe:
242 mm
Tiefe:
392 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
4.646 kg


