Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bewehrungsverbinder 18V DM:0.8mm o.Akku/Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bewehrungsverbinder 18V DM:0.8mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTR181ZJ

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 5.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381745093

Sonepar Artikelnummer

121378483

Hersteller Artikelnummer

DTR181ZJ

Hersteller Typ

DTR181ZJ

Hersteller Artikel Nr.:

DTR181ZJ

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

5.060 kg

XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen. Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.