Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL0715 Li-Ion 7.2V 1.5Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL0715 Li-Ion 7.2V 1.5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198000-3

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381473392

Sonepar Artikelnummer

121378489

Hersteller Artikelnummer

198000-3

Hersteller Typ

198000-3

Hersteller Artikel Nr.:

198000-3

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.120 kg

Akkuspannung: 7.2V, Akkukapazität (im Lieferumfang): 1.5Ah, Kapazität: 11 Wh, Akkutyp: Li-ion, Ladezeit: 22 min, Produktabmessung: 46 x 32 x 73 mm