Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1021B Li-Ion 12V 2.0Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1021B Li-Ion 12V 2.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197396-9

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381459839

Sonepar Artikelnummer

121205782

Hersteller Artikelnummer

197396-9

Hersteller Typ

197396-9

Hersteller Artikel Nr.:

197396-9

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.250 kg

Li-Ionen Akku für 12 V max CXT Maschinen. Kompakter und leichter 2,0 Ah Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige. Geeignet für Akkubetriebene CXT Makita Maschinen mit 12 V max. Dank des geringen Gewichts Ideal geeignet für AkkuSchrauber. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 30 Minuten.