Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1041B Li-Ion 12V 4.0Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1041B Li-Ion 12V 4.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197406-2

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381461658

Sonepar Artikelnummer

121205783

Hersteller Artikelnummer

197406-2

Hersteller Typ

197406-2

Hersteller Artikel Nr.:

197406-2

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.410 kg

Li-Ionen Akku für 12 V max CXT Maschinen. 4,0 Ah Li-Ionen-Akku mit einer Ladezustandsanzeige. Leistungsstarker Akku für 12 V max CXT Makita Maschinen. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 60 Minuten.