Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1415N, Li-Ionen, 14,4 V, 1,5 Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1415N, Li-Ionen, 14,4 V, 1,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196875-4

  • Nennspannung - 14.4 V

  • Kapazität - 1.5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 440 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381443746

Sonepar Artikelnummer

120528556

Hersteller Artikelnummer

196875-4

Hersteller Typ

196875-4

Hersteller Artikel Nr.:

196875-4

Nennspannung:

14.4 V

Kapazität:

1.5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

440 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.290 kg

Kompakter und leichter 1,5 Ah Li-Ionen Akku. Geeignet für 14,4 V Makita Akku Werkzeuge. Dank des geringen Gewichts ideal für Akkuschrauber. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 15 Minuten.