Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1820B Li-Ion 18V 2.0Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1820B Li-Ion 18V 2.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197254-9

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381459037

Sonepar Artikelnummer

121205780

Hersteller Artikelnummer

197254-9

Hersteller Typ

197254-9

Hersteller Artikel Nr.:

197254-9

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.430 kg

Li-Ionen Akku für 18 V LXT Maschinen. Kompakter und leichter 2,0 Ah Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige. Geeignet für 18 V LXT Makita Maschinen. Dank des geringen Gewichts ideal für Akkuschrauber. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 24 Minuten.