Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1830B, Li-Ionen, 18 V, 3,0 Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1830B, Li-Ionen, 18 V, 3,0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197599-5

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 3 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 640 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381464055

Sonepar Artikelnummer

120528559

Hersteller Artikelnummer

197599-5

Hersteller Typ

197599-5

Hersteller Artikel Nr.:

197599-5

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

3 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

640 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.640 kg

3,0 Ah Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige. Leistungsstarker Akku für 18 V LXT Makita Maschinen. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 22 Minuten.