Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1850V Li-Ion 18V 5.0Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1850V Li-Ion 18V 5.0Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1914M2-3

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 5 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Herkunftsland - JP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050370853

Sonepar Artikelnummer

121313737

Hersteller Artikelnummer

1914M2-3

Hersteller Typ

1914M2-3

Hersteller Artikel Nr.:

1914M2-3

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

5 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.300 kg

Li-Ion Akku 18V 5.0 Ah - Geeignet für RM350D