Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1860B, Li-Ionen, 18 V, 6,0 Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1860B, Li-Ionen, 18 V, 6,0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197422-4

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 6 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 666 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381464123

Sonepar Artikelnummer

120432148

Hersteller Artikelnummer

197422-4

Hersteller Typ

197422-4

Hersteller Artikel Nr.:

197422-4

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

6 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

666 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85075000

Gewicht:

0.719 kg

6,0 Ah Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige. Leistungsstarker Akku für 18 V LXT Makita Maschinen. Ideal für Werkzeuge mit hohem Stromverbrauch. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 55 Minuten.