Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL1890 Li-Ion 18V 9Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL1890 Li-Ion 18V 9Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1915H4-0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.970 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050367358

Sonepar Artikelnummer

121378486

Hersteller Artikelnummer

1915H4-0

Hersteller Typ

1915H4-0

Hersteller Artikel Nr.:

1915H4-0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.970 kg

Die LXT-Akkus liefern die Energie zu dem weltweit größten 18V Li-Ion-Akku-Sortiment eines Herstellers. Das umfangreiche LXT-Sortiment umfasst Maschinen und Gartengeräte mit 18V- sowie 2x 18V-Antrieb. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job. Mit Ladestandanzeige in Grün, Ladezeit von 85 min mit Schnellladegerät DC18RC.