Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku BL4040F Li-Ion 40V 4Ah

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku BL4040F Li-Ion 40V 4Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1910N6-8

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 1.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381597869

Sonepar Artikelnummer

121378494

Hersteller Artikelnummer

1910N6-8

Hersteller Typ

1910N6-8

Hersteller Artikel Nr.:

1910N6-8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

1.030 kg

Die hochleistungsfähigen Tabless-Zellen mit geringem Innenwiderstand ermöglichen extrem hohe Spitzenströme, die einem BL4050F ebenbürtig sind. Im Vergleich zu einem BL4040 kann der BL4040F auch bis zu 35% mehr Dauerleistung liefern. Bei starken Maschinen kann dies zu einer höheren Arbeitsleistung bzw. Laufzeit führen.