MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 1.2J 18V 2.8kg o. Akku/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR171Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.8 kg
Max. Schlagzahl - 4800 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381848503
Sonepar Artikelnummer
120709968
Hersteller Artikelnummer
DHR171Z
Hersteller Typ
DHR171Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHR171Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.8 kg
Max. Schlagzahl:
4800 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2500 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 680 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.2 J
Bohrdurchmesser Beton:
17 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
13 mm
Länge:
273 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
194 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.100 kg


