MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 1.7J 18V 2.1kg ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR183Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Max. Schlagzahl - 5000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381779883
Sonepar Artikelnummer
121114884
Hersteller Artikelnummer
DHR183Z
Hersteller Typ
DHR183Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHR183Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1100 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.7 J
Bohrdurchmesser Beton:
18 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
24 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
90 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
101 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
288 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.200 kg


