MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 18V 2x5Ah Ladeger./Koffer/Hepa DX16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR183RTWJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.9 kg
Max. Schlagzahl - 5000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381779913
Sonepar Artikelnummer
121074707
Hersteller Artikelnummer
DHR183RTWJ
Hersteller Typ
DHR183RTWJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHR183RTWJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.9 kg
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1.58 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1100 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.7 J
Bohrdurchmesser Beton:
18 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
24 mm
Länge:
288 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.800 kg


