Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2.8J 18V 5.1kg 2x5Ah Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHR283T2JU

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 10.540 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381857901

Sonepar Artikelnummer

120609430

Hersteller Artikelnummer

DHR283T2JU

Hersteller Typ

DHR283T2JU

Hersteller Artikel Nr.:

DHR283T2JU

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

10.540 kg

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff und Schnellwechselfutter sowie SDS-Plus Aufnahme. Zwei 18 V LXT-Akkus liefern starke 36 Volt. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 U/min. Einzelschlagstärke von 2,8 J und max. Bohrleistung von 28 mm in Beton. Zusätzliches Schnellspannbohrfutter 13 mm. Mit AWS-Modul. Lieferung im MAKPAC, inkl. zwei 5,0 Ah Akkus, Schnellladegerät und AWS-Modul.