Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2.8J 2x18V 4.9kg o. Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHR280Z

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 4.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381857949

Sonepar Artikelnummer

120609429

Hersteller Artikelnummer

DHR280Z

Hersteller Typ

DHR280Z

Hersteller Artikel Nr.:

DHR280Z

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

4.070 kg

Ein effizienter Bohrhammer mit vibrationsdämpfendem Griff sowie SDS-Plus Aufnahme. Zwei 18 V LXT-Akkus liefern starke 36 Volt. Geeignet zum Schlagbohren und Bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 980 U/min. Einzelschlagstärke von 2,8 J und max. Bohrleistung von 28 mm in Beton. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.