MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2.9J 2x18V 2.1kg ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR283Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Max. Schlagzahl - 5000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381857864
Sonepar Artikelnummer
121114885
Hersteller Artikelnummer
DHR283Z
Hersteller Typ
DHR283Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHR283Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 980 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.9 J
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
32 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
13.3 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
93 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
104 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation):
3 dB
Länge:
404 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
232 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
4.800 kg


