MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2.9J XGT 40V XPT o. Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR002GZ
Nennspannung - 40 V
Max. Schlagzahl - 5000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381892896
Sonepar Artikelnummer
120777169
Hersteller Artikelnummer
HR002GZ
Hersteller Typ
HR002GZ
Hersteller Artikel Nr.:
HR002GZ
Nennspannung:
40 V
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
4.6 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 980 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.8 J
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
32 mm
Länge:
358 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
232 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
4.970 kg


