MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2J 18V 3.7kg ohne Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR243Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3.7 kg
Max. Schlagzahl - 4700 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381654722
Sonepar Artikelnummer
120528487
Hersteller Artikelnummer
DHR243Z
Hersteller Typ
DHR243Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHR243Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.7 kg
Max. Schlagzahl:
4700 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
2.4 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 950 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2 J
Bohrdurchmesser Beton:
24 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
27 mm
Länge:
353 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
213 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.780 kg


