MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2J 18V 4kg 2x5Ah Akkus Ladeger. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR241RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 4 kg
Max. Schlagzahl - 4700 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381693059
Sonepar Artikelnummer
120528486
Hersteller Artikelnummer
DHR241RTJ
Hersteller Typ
DHR241RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHR241RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
4 kg
Max. Schlagzahl:
4700 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 950 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2 J
Bohrdurchmesser Beton:
24 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
27 mm
Länge:
353 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
213 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
7.360 kg


