MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2J 18V 4kg 2x5Ah Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR202RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 4 kg
Max. Schlagzahl - 4000 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381692069
Sonepar Artikelnummer
120709971
Hersteller Artikelnummer
DHR202RTJ
Hersteller Typ
DHR202RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHR202RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
4 kg
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
3.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1100 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2 J
Bohrdurchmesser Beton:
20 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
26 mm
Länge:
358 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
259 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
7.400 kg


