Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2J 18V 4kg ohne Akku/Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS+ 2J 18V 4kg ohne Akku/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DHR241Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 4 kg

  • Max. Schlagzahl - 4000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381661768

Sonepar Artikelnummer

120587270

Hersteller Artikelnummer

DHR241Z

Hersteller Typ

DHR241Z

Hersteller Artikel Nr.:

DHR241Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

4 kg

Max. Schlagzahl:

4000 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 1100 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2 J

Bohrdurchmesser Beton:

20 mm

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz:

26 mm

Länge:

417 mm

Breite:

84 mm

Höhe:

219 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

3.400 kg

Ein effizienter Bohrhammer für SDS-Plus Aufnahme mit einem vibrationsdämpfenden Griff. Geeignet zum Schlagbohren und bohren ohne Schlagfunktion sowie zum Meißeln. Geschwindigkeitsbereich von 0 - 1.100 U/min. Einzelschlagstärke von 1,9 J und max. Bohrleistung von 20 mm in Beton. Professioneller Bohrhammer mit 3 verschiedenen Modi in langer Ausführung