MAKITA - Akku-Bohrhammer SDS-MAX 8J 2x18V AWS-Modul o.Akku/Ladeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHR400ZKUN
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 8.1 kg
Max. Schlagzahl - 2900 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381874212
Sonepar Artikelnummer
120964454
Hersteller Artikelnummer
DHR400ZKUN
Hersteller Typ
DHR400ZKUN
Hersteller Artikel Nr.:
DHR400ZKUN
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
8.1 kg
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl:
250 .. 500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8 J
Bohrdurchmesser Beton:
40 mm
Länge:
473 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
285 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
13.006 kg


