Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 130/65Nm 18V XPT o.Akku/Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 130/65Nm 18V XPT o.Akku/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF492Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 2.6 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050011701

Sonepar Artikelnummer

121313743

Hersteller Artikelnummer

DDF492Z

Hersteller Typ

DDF492Z

Hersteller Artikel Nr.:

DDF492Z

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

2.6 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 550 1/min

Max. Drehmoment:

141 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.6 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 2100 1/min

Drehmomenteinstellung:

65 .. 130 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

76 mm

Vibration nach EN 50144:

2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

80 dB(A)

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

88 dB(A)

Länge:

179 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

265 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

2.467 kg

Der DDF492 verfügt über ein mechanisches 2-Gang-Getriebe, Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren bei leichten Anwendungen, Niedriggeschwindigkeitsmodus für schwere Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern. 21 Kupplungseinstellungen und Bohrmodus für zusätzliche Komfort bei der Befestigung. Er verfügt über die eXtreme Protection Technology (XPT) und ist für den Einsatz unter rauen Bedingungen staub- und wasserresistent. ohne Akku / Ladegerät / Koffer