MAKITA - Akku-Bohrschrauber 140/68Nm XGT 40V XPT 2x4Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF001GM201
Nennspannung - 40 V
Akkukapazität - 4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 650 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381894203
Sonepar Artikelnummer
120777156
Hersteller Artikelnummer
DF001GM201
Hersteller Typ
DF001GM201
Hersteller Artikel Nr.:
DF001GM201
Nennspannung:
40 V
Akkukapazität:
4 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 650 1/min
Max. Drehmoment:
140 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
3 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2600 1/min
Drehmomenteinstellung:
140 .. 68 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
76 mm
Länge:
181 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
8.340 kg


