MAKITA - Akku-Bohrschrauber 140/68Nm XGT 40V XPT o. Akku/Ladeg/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF001GZ
Nennspannung - 40 V
Gewicht mit Akkupack - 3 kg
Max. Drehmoment - 140 Nm
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381892179
Sonepar Artikelnummer
120777157
Hersteller Artikelnummer
DF001GZ
Hersteller Typ
DF001GZ
Hersteller Artikel Nr.:
DF001GZ
Nennspannung:
40 V
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Max. Drehmoment:
140 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Länge:
181 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
282 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.570 kg


