Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 18V 5Ah 2Gang 2Akkus Ladegerät Koffer

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF482RTJ

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 5.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381813648

Sonepar Artikelnummer

120407880

Hersteller Artikelnummer

DDF482RTJ

Hersteller Typ

DDF482RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DDF482RTJ

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

5.350 kg

Effizienter Akku-Bohrschrauber mit zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 62 / 36 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED Arbeitslicht. Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät im MAKPAC Transportkoffer