Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 30/14Nm 10.8V CXT o. Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DF333DZ

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381872171

Sonepar Artikelnummer

120609421

Hersteller Artikelnummer

DF333DZ

Hersteller Typ

DF333DZ

Hersteller Artikel Nr.:

DF333DZ

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.100 kg

Kompakter Schrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 / 14 Nm und zwei Drehzahlbereiche. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.