Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 40/25Nm 18V XPT o.Akku/Ladegeät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 40/25Nm 18V XPT o.Akku/Ladegeät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF487Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 1.6 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 500 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381736558

Sonepar Artikelnummer

121313739

Hersteller Artikelnummer

DDF487Z

Hersteller Typ

DDF487Z

Hersteller Artikel Nr.:

DDF487Z

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

1.6 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 500 1/min

Max. Drehmoment:

40 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

0.94 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1700 1/min

Drehmomenteinstellung:

25 .. 40 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

36 mm

Vibration nach EN 60745:

2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

73 dB(A)

Länge:

150 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

248 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.250 kg

Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. Die XPT (eXtreme Protection Technology) schützt vor Staub und Spritzwasser. Ausgestattet mit einer 20 stufigen Drehmomenteinstellung und LED Arbeitslicht. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung.