MAKITA - Akku-Bohrschrauber 42/27Nm 18V 2x3Ah Akkus Ladegerät Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDF453RFE
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 3 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 2 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381659673
Sonepar Artikelnummer
120528476
Hersteller Artikelnummer
DDF453RFE
Hersteller Typ
DDF453RFE
Hersteller Artikel Nr.:
DDF453RFE
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
3 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
42 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Drehmomenteinstellung:
27 .. 42 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
36 mm
Länge:
214 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
227 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.890 kg


