MAKITA - Akku-Bohrschrauber 50/25Nm 18V XPT 2x5Ah Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDF485RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381866439
Sonepar Artikelnummer
120609417
Hersteller Artikelnummer
DDF485RTJ
Hersteller Typ
DDF485RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DDF485RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 500 1/min
Max. Drehmoment:
50 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Drehmomenteinstellung:
25 .. 50 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Länge:
169 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
255 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.310 kg


