MAKITA - Akku-Bohrschrauber 50/25Nm 18V XPT ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDF485Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg
Max. Drehmoment - 50 Nm
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381866316
Sonepar Artikelnummer
120609418
Hersteller Artikelnummer
DDF485Z
Hersteller Typ
DDF485Z
Hersteller Artikel Nr.:
DDF485Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Max. Drehmoment:
50 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Drehmomenteinstellung:
25 .. 50 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.310 kg


