Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 50/27Nm 18V XPT 2x5Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 50/27Nm 18V XPT 2x5Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF490RTJ

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050009692

Sonepar Artikelnummer

121378474

Hersteller Artikelnummer

DDF490RTJ

Hersteller Typ

DDF490RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DDF490RTJ

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.700 kg

Der Akku-Bohrschrauber überzeugt mit einem bürstenlosen Motor, 65 Nm Drehmoment und 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Schrauben und präzises Bohren. Dank kompakter Bauweise, LED-Arbeitslicht und ergonomischem Griff ist er der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt und Montage.