Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 50/27Nm 18V XPT o.Akku/Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 50/27Nm 18V XPT o.Akku/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF490Z

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050009845

Sonepar Artikelnummer

121378475

Hersteller Artikelnummer

DDF490Z

Hersteller Typ

DDF490Z

Hersteller Artikel Nr.:

DDF490Z

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.700 kg

Max. Drehmoment: 65 Nm – stark genug für anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten. Zwei Gänge mechanisch schaltbar – wahlweise hohe Drehzahl (bis 1.900 U/min) oder hohes Drehmoment. 20-stufige Drehmomentvorwahl – für präzises Arbeiten mit verschiedenen Materialien. Bohrmodus & Schraubmodus – umschaltbar für vielseitige Anwendungen. Kompakt & leicht – ideal für enge Stellen und längeres Arbeiten ohne Ermüdung. 13 mm Schnellspannbohrfutter. Ergonomischer Softgriff – liegt sicher und bequem in der Hand. Helles LED-Arbeitslicht – mit Vor- und Nachleuchtfunktion für bessere Sicht