MAKITA - Akku-Bohrschrauber 54/30Nm 18V XPT 2x5Ah Ladegerät Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDF484RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 1.84 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381826433
Sonepar Artikelnummer
120528480
Hersteller Artikelnummer
DDF484RTJ
Hersteller Typ
DDF484RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DDF484RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
1.84 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 500 1/min
Max. Drehmoment:
54 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1.17 kg
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
0 1/min
Drehmomenteinstellung:
30 .. 54 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
0 mm
Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:
0 mm
Länge:
172 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
261 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.340 kg


