Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 54/30Nm 18V XPT ohne Akku und Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 54/30Nm 18V XPT ohne Akku und Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF484Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381826310

Sonepar Artikelnummer

120528481

Hersteller Artikelnummer

DDF484Z

Hersteller Typ

DDF484Z

Hersteller Artikel Nr.:

DDF484Z

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

0 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 500 1/min

Max. Drehmoment:

54 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.2 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 2000 1/min

Leerlaufdrehzahl 3. Gang:

0 1/min

Drehmomenteinstellung:

30 .. 54 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

0 mm

Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang:

0 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

38 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

0 mm

Bohrdurchmesser Holz 3. Gang:

0 mm

Länge:

172 mm

Breite:

79 mm

Höhe:

261 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.430 kg

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und zwei Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen. Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.