MAKITA - Akku-Bohrschrauber 62/36Nm 18V XPT ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDF482Z
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 600 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381699013
Sonepar Artikelnummer
120709960
Hersteller Artikelnummer
DDF482Z
Hersteller Typ
DDF482Z
Hersteller Artikel Nr.:
DDF482Z
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 600 1/min
Max. Drehmoment:
62 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Drehmomenteinstellung:
36 .. 62 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Länge:
185 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
249 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.420 kg


