Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 73/40Nm 18V XPT 2x5Ah Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 73/40Nm 18V XPT 2x5Ah Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF489RTJ

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

  • Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381775755

Sonepar Artikelnummer

121313740

Hersteller Artikelnummer

DDF489RTJ

Hersteller Typ

DDF489RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DDF489RTJ

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Gewicht mit Akkupack:

2.5 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 550 1/min

Max. Drehmoment:

110 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Mit Ladegerät:

Ja

Gewicht ohne Akkupack:

1.5 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1800 1/min

Drehmomenteinstellung:

73 .. 40 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

51 mm

Vibration nach EN 50144:

2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

77 dB(A)

Länge:

174 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

261 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

2.600 kg

Akku-Bohrschrauber für anspruchsvolle Profis zum Schrauben und Bohren. Das Makita XPT-System schützt die Maschine effektiv vor Staub und Wasser. Das Arbeitslicht hat eine Verzögerung, so dass das Licht für weitere 10 Sekunden eingeschaltet bleiben kann. Im Lieferumfang befindet zusätzlich ein Zweithandgriff für komfortables Arbeiten. Das Max. Drehmoment beträgt in der Bohrstufe 73 / 40 Nm (hart / weich). In der Schraubstufe kann für die jeweilige Anwendung das Drehmoment in 21 Stufen von 1 - 5 Nm begrenzt werden. Dies erleichtert das flächenbündige Eindrehen von unterschiedlichen Schraubengrößen in den verschiedensten Materialien. Inkl. 2x5Ah Akkus / Ladegerät / Koffer