Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Bohrschrauber 73/40Nm 18V XPT o.Akku/Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Bohrschrauber 73/40Nm 18V XPT o.Akku/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDF489Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 550 1/min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381775700

Sonepar Artikelnummer

121313741

Hersteller Artikelnummer

DDF489Z

Hersteller Typ

DDF489Z

Hersteller Artikel Nr.:

DDF489Z

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

2.5 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0 .. 550 1/min

Max. Drehmoment:

110 Nm

Bohrfutter-Spannweite:

1.5 .. 13 mm

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.5 kg

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0 .. 1800 1/min

Drehmomenteinstellung:

73 .. 40 Nm

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

51 mm

Vibration nach EN 50144:

2.5 m/s²

Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):

1.5 m/s²

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

77 dB(A)

Länge:

174 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

261 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.800 kg

Akku-Bohrschrauber für anspruchsvolle Profis zum Schrauben und Bohren. Das Makita XPT-System schützt die Maschine effektiv vor Staub und Wasser. Das Arbeitslicht hat eine Verzögerung, so dass das Licht für weitere 10 Sekunden eingeschaltet bleiben kann. Im Lieferumfang befindet zusätzlich ein Zweithandgriff für komfortables Arbeiten. Das Max. Drehmoment beträgt in der Bohrstufe 73 / 40 Nm (hart / weich). In der Schraubstufe kann für die jeweilige Anwendung das Drehmoment in 21 Stufen von 1 - 5 Nm begrenzt werden. Dies erleichtert das flächenbündige Eindrehen von unterschiedlichen Schraubengrößen in den verschiedensten Materialien. ohne Akku / Ladegerät / Koffer