MAKITA - Akku-Bohrschrauber 91/58Nm 18V XPT 2x5Ah Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDF458RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2 kg
Max. Drehmoment - 91 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381815048
Sonepar Artikelnummer
120609416
Hersteller Artikelnummer
DDF458RTJ
Hersteller Typ
DDF458RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DDF458RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Max. Drehmoment:
91 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
76 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
6.050 kg


